XNUW 3606-10 IC28 Polotovary břitových destiček pro drážkování profilů

Č. pol.: 6402783
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria V-LOCK

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6402783
EAN/GTIN 7291075112603
Číslo výrobcu 6402783
Číslo L L23940 921

Popis

Popis:

Řezné břitové destičky, šířka řezu (CW) 36,5 mm, průměr inkružnice (IC) 19,05 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 6,35 mm

Charakteristika:

  • Šírka rezu (CW) 36.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 6.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 19.05 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 34.6 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.35 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "V-LOCK" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka