SXCNN 2525 P14-03 Upínač pro vnější obrábění pro profilové břitové destičky na míru

Č. pol.: 2800965
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria V-LOCK
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800965
EAN/GTIN 7291075112306
Číslo výrobcu 2800965
Číslo L L23920 2738

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnický nástroj, celková délka (OAL) 170 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 17 mm
  • Celková délka (OAL) 170 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka