XNUW 14T3-03 IC54 Polotovary břitových destiček pro drážkování profilů

Č. pol.: 6402742
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria V-LOCK

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6402742
EAN/GTIN 7291075112498
Číslo výrobcu 6402742
Číslo L L23940 847

Popis

Popis:

Řezné břitové destičky, šířka řezu (CW) 14,5 mm, průměr inkružnice (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 3,97 mm

Charakteristika:

  • Šírka rezu (CW) 14.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 4.4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 14 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.97 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka