SXCNN 1616 K14-03 Upínač pro vnější obrábění pro profilové břitové destičky na míru

Č. pol.: 2800963
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria V-LOCK
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800963
EAN/GTIN 7291075112283
Číslo výrobcu 2800963
Číslo L L23920 2694

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, celková délka (OAL) 125 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 17 mm
  • Celková délka (OAL) 125 mm
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka