SXCNN 1414 K13-05 Upínač pro vnější obrábění pro profilové břitové destičky na míru

Č. pol.: 2800959
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria V-LOCK
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2800959
    EAN/GTIN 7291075112245
    Číslo výrobcu 2800959
    Číslo L L23920 943

    Popis

    Popis:

    Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, celková délka (OAL) 125 mm

    Charakteristika:

    • Maximální hloubka rezu (CDX) 23 mm
    • Celková délka (OAL) 125 mm
    • Výška dríku (H) 14 mm
    • Šírka stopky (B) 14 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka