SXCNN 2020 P20-05 Upínač pro vnější obrábění pro profilové břitové destičky na míru

Č. pol.: 2800952
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria V-LOCK
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2800952
EAN/GTIN 7291075112184
Číslo výrobcu 2800952
Číslo L L23920 2640

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnický nástroj, celková délka (OAL) 170 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 24 mm
  • Celková délka (OAL) 170 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "V-LOCK" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka