{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 17 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na strane výstupu | 23 mm | |
Dĺžka | 31 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
s profilom AS-drive | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637200 17 | |
EAN/GTIN | 4018754002986 | |
Číslo výrobcu | 02110017 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
6-hranná vložka, 3/8, Rozmer cez steny: 17mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
121 kus/y s okamžitým dodaním
9,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
905 kus/y s okamžitým dodaním
5,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
827 kus/y s okamžitým dodaním
5,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
893 kus/y s okamžitým dodaním
5,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 002 kus/y s okamžitým dodaním
5,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
135 kus/y s okamžitým dodaním
13,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 23 mm | 23,4 mm | 23,4 mm | 23,4 mm | 23,4 mm | 28,5 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec |
Dĺžka | 31 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 45 mm |
Rozmer cez steny | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |