{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 14 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na strane výstupu | 19,4 mm | |
Dĺžka | 30 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
s profilom AS-drive | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637200 14 | |
EAN/GTIN | 4018754002955 | |
Číslo výrobcu | 02110014 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-hranná vložka, 3/8 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
124 kus/y s okamžitým dodaním
9,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 077 kus/y s okamžitým dodaním
4,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
880 kus/y s okamžitým dodaním
5,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
229 kus/y s okamžitým dodaním
11,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 19,4 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 25 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec |
Dĺžka | 30 mm | 27 mm | 27 mm | 45 mm |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN 60900/VDE 0682-201 |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | chrómovaná | chrómovaná | s plastovou izoláciou |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |