6-hranná vložka, 3/8 13

Č. pol.: 637200 13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
263 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 3/8
  • Materiál: Vysokovýkonná oceľ HPQ®

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 13 mm
Pohonný štvorhran 3/8 palec
Norma DIN 3124
⌀ na strane výstupu 18 mm
Dĺžka 30 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Materiál Vysokovýkonná oceľ HPQ®
Povrch povrch chrómovaný cez nikel
s profilom AS-drive Áno
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 637200 13
EAN/GTIN 4018754002948
Číslo výrobcu 02110013

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.
Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Veľkosti kľúčov s presnou toleranciou s profilom AS-Drive sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Vysokovýkonná oceľ HPQ®, bez odlupovania vďaka chrómovaniu niklom.
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka