{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 15 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na strane výstupu | 20,6 mm | |
Dĺžka | 31 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
s profilom AS-drive | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637200 15 | |
EAN/GTIN | 4018754002962 | |
Číslo výrobcu | 02110015 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-hranná vložka, 3/8 15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
105 kus/y s okamžitým dodaním
9,31 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
769 kus/y s okamžitým dodaním
4,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
631 kus/y s okamžitým dodaním
6,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
234 kus/y s okamžitým dodaním
12,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 20,6 | 20,9 | 20,9 | 26 |
Pohonný štvorhran | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Dĺžka | 31 | 27 | 27 | 45 |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN 60900/VDE 0682-201 |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | chrómovaná | chrómovaná | s plastovou izoláciou |
Rozmer cez steny | 15 | 15 | 15 | 15 |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |