Skrutkovač pre skrutky Torx®, s 2K-zložkovou priečnou rukoväťou Haptoprene TX8

Č. pol.: 625152 TX8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
632 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál: Chróm-vanadiová oceľ

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX8
Dĺžka čepele 100 mm
Celková dĺžka 146 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Materiál rukoväti Haptoprene
Prevedenie stopky oblé
Povrch niklovaný a chrómovaný
Hrot čierna
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 625152 TX8
EAN/GTIN 4067263012764
Číslo výrobcu 625152 TX8

Popis

Prevedenie:

Ergonomicky tvarovaná priečna rukoväť s protišmykovým povrchom Haptoprene a nárazuvzdorným plastovým jadrom. Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot. Veľ. TX20 − TX40 s bočným výstupom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Skrutkovač pre skrutky Torx®, s 2K-zložkovou priečnou rukoväťou Haptoprene  TX8

Skrutkovač pre skrutky Torx®, s 2K-zložkovou priečnou rukoväťou Haptoprene TX8

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
632 kus/y s okamžitým dodaním
5,61 €
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
2,49 €
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX® skrutkovač na skrutky TORX®
Celková dĺžka 146 mm 75 mm
Dĺžka čepele 100 mm 40 mm
Povrch niklovaný a chrómovaný
Hrot čierna čierna
Profil Torx® TX8 TX8
Druh produktu Skrutkovač Skrutkovač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka