{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Profil Torx® | TX10 | |
Dĺžka čepele | 100 mm | |
Celková dĺžka | 146 mm | |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Materiál rukoväti | Haptoprene | |
Prevedenie stopky | oblé | |
Povrch | niklovaný a chrómovaný | |
Hrot | čierna | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 625152 TX10 | |
EAN/GTIN | 4067263012788 | |
Číslo výrobcu | 625152 TX10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Skrutkovač pre skrutky Torx®, s 2K-zložkovou priečnou rukoväťou Haptoprene TX10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
806 kus/y s okamžitým dodaním
6,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
6,03 €
5,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
5,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® |
Celková dĺžka | 146 | 145 | 119 |
Dĺžka čepele | 100 | 100 | 100 |
Povrch | niklovaný a chrómovaný | ||
Hrot | čierna | čierna | |
Profil Torx® | TX10 | TX10 | TX10 |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač |