{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Profil Torx® | TX10 | |
Dĺžka čepele | 100 mm | |
Celková dĺžka | 145 mm | |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 625150 TX10 | |
EAN/GTIN | 4045197721761 | |
Číslo výrobcu | 625150 TX10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Skrutkovač pre skrutky Torx®, s 2K-zložkovou priečnou rukoväťou Haptoprene, Profil Torx®: TX10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
6,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
102 kus/y s okamžitým dodaním
5,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
624 kus/y s okamžitým dodaním
6,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® |
Celková dĺžka | 145 mm | 119 mm | 146 mm |
Dĺžka čepele | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač |