Súprava skrutkovačov pre Torx®, s T-rukoväťou 8

Č. pol.: 953171 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×16

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
    Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×16
    Šírka 200 mm
    Hĺbka 400 mm
    Šírka v G 8
    Hĺbka v G 16
    Počet nástrojov 8
    Prevedenie so skrutkovačom
    Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 953171 8
    EAN/GTIN 4067263723295
    Číslo výrobcu 953171 8

    Popis

    Prevedenie:

    Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

    Rozsah dodávky:

    Vložka z tvrdenej peny prázdna č. 952001 veľ. 953171: 1 ks
    Skrutkovač GARANT s T-rukoväťou pre na Torx® č. 625152 veľ. TX6; TX7; TX8: TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: 1 ks

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka