Skrutkovač pre skrutky Torx®, s 2K-zložkovou priečnou rukoväťou Haptoprene TX15

Č. pol.: 625152 TX15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
261 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál: Chróm-vanadiová oceľ

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Profil Torx® TX15
    Dĺžka čepele 100 mm
    Celková dĺžka 146 mm
    Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
    Materiál Chróm-vanadiová oceľ
    Materiál rukoväti Haptoprene
    Prevedenie stopky oblé
    Povrch niklovaný a chrómovaný
    Hrot čierna
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 625152 TX15
    EAN/GTIN 4067263012795
    Číslo výrobcu 625152 TX15

    Popis

    Prevedenie:

    Ergonomicky tvarovaná priečna rukoväť s protišmykovým povrchom Haptoprene a nárazuvzdorným plastovým jadrom. Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot. Veľ. TX20 − TX40 s bočným výstupom.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka