{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Profil Torx® | TX25 | |
Dĺžka čepele | 125 mm | |
Celková dĺžka | 187 mm | |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Materiál rukoväti | Haptoprene | |
Prevedenie stopky | oblé | |
Povrch | niklovaný a chrómovaný | |
Hrot | čierna | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 625152 TX25 | |
EAN/GTIN | 4067263012818 | |
Číslo výrobcu | 625152 TX25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Skrutkovač pre skrutky Torx®, s 2K-zložkovou priečnou rukoväťou Haptoprene TX25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 154 kus/y s okamžitým dodaním
9,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
574 kus/y s okamžitým dodaním
6,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
8,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® |
Prevedenie stopky | oblé | ||
Celková dĺžka | 187 mm | 125 mm | 225 mm |
Dĺžka čepele | 125 mm | 100 mm | 200 mm |
Hrot | čierna | čierna | čierna |
Profil Torx® | TX25 | TX25 | TX25 |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač |