{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 7 mm | |
Norma | DIN 3125 | |
Celková dĺžka | 232 mm | |
Dĺžka čepele | 125 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 622201 7 | |
EAN/GTIN | 4045197949875 | |
Číslo výrobcu | 622201 7 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nástrčkový kľúč s rukoväťou dlhé, Rozmer cez steny: 7mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
541 kus/y s okamžitým dodaním
7,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
128 kus/y s okamžitým dodaním
10,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
117 kus/y s okamžitým dodaním
17,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
256 kus/y s okamžitým dodaním
8,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
441 kus/y s okamžitým dodaním
9,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Celková dĺžka | 232 mm | 262 mm | 251 mm | 172 mm | 205 mm |
Dĺžka čepele | 125 mm | 230 mm | 150 mm | 65 mm | 100 mm |
Rozmer cez steny | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Druh produktu | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč |