{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 4,5 mm | |
Norma | DIN 3125 | |
Celková dĺžka | 212 mm | |
Dĺžka čepele | 125 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 622201 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197949837 | |
Číslo výrobcu | 622201 4,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nástrčkový kľúč s rukoväťou dlhé 4,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
277 kus/y s okamžitým dodaním
6,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
8,60 €
6,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
6,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Celková dĺžka | 212 | 170 | 152 |
Uvoľniteľná čepeľ a držadlo | nie | ||
Dĺžka čepele | 125 | 80 | 65 |
Povrch Čepele | niklovaný a chrómovaný | ||
Rozmer cez steny | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Druh produktu | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč |