{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 14 mm | |
Norma | DIN 3125 | |
Celková dĺžka | 245 mm | |
Dĺžka čepele | 125 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 622201 14 | |
EAN/GTIN | 4045197949943 | |
Číslo výrobcu | 622201 14 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Nástrčkový kľúč s rukoväťou dlhé, Rozmer cez steny: 14mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
106 kus/y s okamžitým dodaním
12,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
24,00 €
10,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
12,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Celková dĺžka | 245 mm | 277 mm | 157 mm |
Dĺžka čepele | 125 mm | 200 mm | 125 mm |
Norma | DIN 3125 | ||
Rozmer cez steny | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Druh produktu | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč |