{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 7 mm | |
Celková dĺžka | 172 mm | |
Dĺžka čepele | 65 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 622301 7 | |
EAN/GTIN | 4045197950048 | |
Číslo výrobcu | 622301 7 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Nástrčkový kľúč s rukoväťou krátka, Rozmer cez steny: 7mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
378 kus/y s okamžitým dodaním
8,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
10,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
237 kus/y s okamžitým dodaním
17,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
9,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Celková dĺžka | 172 mm | 262 mm | 251 mm | 205 mm |
Dĺžka čepele | 65 mm | 230 mm | 150 mm | 100 mm |
Povrch Čepele | niklovaný a chrómovaný | |||
Rozmer cez steny | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Materiál Držadlo | dvojzložkový haptoprén | |||
Druh produktu | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč |