{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 10 mm | |
Celková dĺžka | 172 mm | |
Dĺžka čepele | 65 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 622301 10 | |
EAN/GTIN | 4045197950079 | |
Číslo výrobcu | 622301 10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Nástrčkový kľúč s rukoväťou krátka, Rozmer cez steny: 10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
257 kus/y s okamžitým dodaním
9,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
18,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním
11,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Celková dĺžka | 172 mm | 289 mm | 382 mm |
Dĺžka čepele | 65 mm | 175 mm | 350 mm |
Rozmer cez steny | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Druh produktu | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč |