{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 16 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 18 mm | |
Celková dĺžka L | 258 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 | 31 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 | 34 mm | |
maximálna výška krúžku h1 | 21,5 mm | |
maximálna výška krúžku h2 | 23,5 mm | |
Počet zubov | 72 | |
Následný uhol | 5 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Krúžok zalomený | Áno | |
Prepínateľná račňa | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614843 16X18 | |
EAN/GTIN | 4045197879486 | |
Číslo výrobcu | 614843 16X18 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvojkruhový račňový kľúč 16X18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
560 kus/y s okamžitým dodaním
53,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
297 kus/y s okamžitým dodaním
50,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 258 mm | 230 mm |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
maximálna výška krúžku h1 | 21,5 mm | 9,9 mm |
maximálny ⌀ krúžku D1 | 31 mm | 34,5 mm |
Rozmer cez steny 1 | 16 mm | 16 mm |
Počet zubov | 72 | 5 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |