Dvojkruhový račňový kľúč 17X19

Č. pol.: 614843 17X19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
583 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1 17 mm
Rozmer cez steny 2 19 mm
Celková dĺžka L 290 mm
maximálny ⌀ krúžku D1 33 mm
maximálny ⌀ krúžku D2 35 mm
maximálna výška krúžku h1 23 mm
maximálna výška krúžku h2 24 mm
Počet zubov 72
Následný uhol 5 Stupeň
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch matne chrómované
Rozmery cez steny metrické
Krúžok zalomený Áno
Prepínateľná račňa nie
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 614843 17X19
EAN/GTIN 4045197879493

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča. Prepínateľné pre pravé a ľavé uťahovanie, ako aj strednú polohu. S nerovnakou šírkou v plochách, hlboko zalomené. Extrémne malý následný uhol 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.
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
    Rozmery kľúčov Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka