Dvojkruhový račňový kľúč 11X13

Č. pol.: 614843 11X13
Zľava
43,67 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
540 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmery kľúčov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozmer cez steny 1 11 mm
    Rozmer cez steny 2 13 mm
    Celková dĺžka L 218 mm
    maximálny ⌀ krúžku D1 24 mm
    maximálny ⌀ krúžku D2 28 mm
    maximálna výška krúžku h1 18 mm
    maximálna výška krúžku h2 20 mm
    Počet zubov 72
    Následný uhol 5 Stupeň
    Výrobný postup kovaný v zápustke
    Materiál Chróm-vanadiová oceľ
    Povrch matne chrómované
    Rozmery cez steny metrické
    Krúžok zalomený Áno
    Prepínateľná račňa nie
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 614843 11X13
    EAN/GTIN 4045197879448
    Číslo výrobcu 614843 11X13

    Popis

    Prevedenie:

    Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča. Prepínateľné pre pravé a ľavé uťahovanie, ako aj strednú polohu. S nerovnakou šírkou v plochách, hlboko zalomené. Extrémne malý následný uhol 5°.

    Materiál:

    Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka