Dvojkruhový račňový kľúč 13X17

Č. pol.: 614843 13X17
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
634 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmery kľúčov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1 13 mm
Rozmer cez steny 2 17 mm
Celková dĺžka L 245 mm
maximálny ⌀ krúžku D1 28 mm
maximálny ⌀ krúžku D2 33 mm
maximálna výška krúžku h1 20 mm
maximálna výška krúžku h2 23 mm
Počet zubov 72
Následný uhol 5 Stupeň
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch matne chrómované
Rozmery cez steny metrické
Krúžok zalomený Áno
Prepínateľná račňa nie
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 614843 13X17
EAN/GTIN 4045197879479
Číslo výrobcu 614843 13X17

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča. Prepínateľné pre pravé a ľavé uťahovanie, ako aj strednú polohu. S nerovnakou šírkou v plochách, hlboko zalomené. Extrémne malý následný uhol 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka