{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 16 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 18 mm | |
Celková dĺžka L | 230 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 | 34,5 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 | 35,6 mm | |
maximálna výška krúžku h1 | 9,9 mm | |
maximálna výška krúžku h2 | 11 mm | |
Počet zubov | 5 | |
Následný uhol | 5 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614845 16X18 | |
EAN/GTIN | 4045197416216 | |
Číslo výrobcu | 614845 16X18 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný očkový kľúč s račňou, zalomený 15° 16X18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
297 kus/y s okamžitým dodaním
50,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
560 kus/y s okamžitým dodaním
53,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 230 mm | 258 mm |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
maximálna výška krúžku h1 | 9,9 mm | 21,5 mm |
maximálny ⌀ krúžku D1 | 34,5 mm | 31 mm |
Rozmer cez steny 1 | 16 mm | 16 mm |
Počet zubov | 5 | 72 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |