Obojstranný očkový kľúč s račňou, zalomený 15° 14X15

Č. pol.: 614845 14X15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
127 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmery kľúčov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1 14 mm
Rozmer cez steny 2 15 mm
Celková dĺžka L 190 mm
maximálny ⌀ krúžku D1 28,3 mm
maximálny ⌀ krúžku D2 32,6 mm
maximálna výška krúžku h1 9,4 mm
maximálna výška krúžku h2 9,4 mm
Počet zubov 5
Následný uhol 5 Stupeň
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch matne chrómované
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 614845 14X15
EAN/GTIN 4045197416209
Číslo výrobcu 614845 14X15

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie, obojstranne so stabilnou očkovou račňou so zvlášť hladkým chodom. Možnosť prepínania na uťahovanie doprava a doľava. Extrémne malý následný uhol 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka