{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 8 mm | |
Dĺžka kľúča L | 88 mm | |
Šírka rozovretia b | 18 mm | |
Výška rozovretia h1 | 5 mm | |
Výška krúžku h2 | 7 mm | |
⌀ krúžku D | 17,5 mm | |
Nastavenie krúžku | 0 Stupeň | |
Počet zubov | 72 | |
Následný uhol | 5 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614816 8 | |
EAN/GTIN | 4045197298218 | |
Číslo výrobcu | 614816 8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Otvorený / očkový kľúč s račňou krátke vyhotovenie 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
241 kus/y s okamžitým dodaním
12,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 130 kus/y s okamžitým dodaním
12,41 €
4,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 102 kus/y s okamžitým dodaním
20,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 244 kus/y s okamžitým dodaním
18,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 798 kus/y s okamžitým dodaním
13,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
Dĺžka kľúča L | 88 | 136 | 136 | 136 | 136 |
Rozmer cez steny | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Výška rozovretia h1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,2 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |