{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 30 mm | |
Dĺžka kľúča L | 415 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 13,2 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 20 mm | |
Nastavenie krúžku | 10 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
Krúžok hlboko zalomený | Áno | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614600 30 | |
EAN/GTIN | 4062406220761 | |
Číslo výrobcu | 614600 30 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie 30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 822 kus/y s okamžitým dodaním
26,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 676 kus/y s okamžitým dodaním
25,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | matne chrómované |
Dĺžka kľúča L | 415 | 330 |
Rozmer cez steny | 30 | 30 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
maximálna výška krúžku h2 max | 20 | 20 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |