{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 19 mm | |
Dĺžka kľúča L | 265 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 8,5 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 13 mm | |
Nastavenie krúžku | 10 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
Krúžok hlboko zalomený | Áno | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614600 19 | |
EAN/GTIN | 4062406220709 | |
Číslo výrobcu | 614600 19 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie 19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
643 kus/y s okamžitým dodaním
12,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 900 kus/y s okamžitým dodaním
12,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
maximálna výška rozovretia h1 | 8,5 | 9 |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | matne chrómované |
Dĺžka kľúča L | 265 | 230 |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
maximálna výška krúžku h2 max | 13 | 14 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |