{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 11 mm | |
Dĺžka kľúča L | 180 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 6 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 9 mm | |
Nastavenie krúžku | 10 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
Krúžok hlboko zalomený | Áno | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614600 11 | |
EAN/GTIN | 4062406220631 | |
Číslo výrobcu | 614600 11 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 768 kus/y s okamžitým dodaním
7,42 €
4,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
978 kus/y s okamžitým dodaním
7,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
maximálna výška rozovretia h1 | 6 | 5,5 |
Rozmer cez steny | 11 | 11 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
maximálna výška krúžku h2 max | 9 | 10 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |