{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 10 mm | |
Dĺžka kľúča L | 165 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 5,5 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 8 mm | |
Nastavenie krúžku | 10 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
Krúžok hlboko zalomený | Áno | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614600 10 | |
EAN/GTIN | 4062406220624 | |
Číslo výrobcu | 614600 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
649 kus/y s okamžitým dodaním
6,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 556 kus/y s okamžitým dodaním
6,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | matne chrómované |
Dĺžka kľúča L | 165 | 125 |
Rozmer cez steny | 10 | 10 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
maximálna výška krúžku h2 max | 8 | 9 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |