{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 34 mm | |
Dĺžka kľúča L | 460 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 13 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 18 mm | |
Nastavenie krúžku | 10 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
Krúžok hlboko zalomený | Áno | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614600 34 | |
EAN/GTIN | 4062406220785 | |
Číslo výrobcu | 614600 34 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie 34
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
563 kus/y s okamžitým dodaním
39,52 €
19,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
268 kus/y s okamžitým dodaním
30,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
230 kus/y s okamžitým dodaním
40,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
maximálna výška rozovretia h1 | 13 | 14 | 14 |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | chrómovaná | matne chrómované |
Rozmer cez steny | 34 | 34 | 34 |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
maximálna výška krúžku h2 max | 18 | 21 | 21 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |