{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 6003 Joker | |
Rozmer cez steny | 17 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Dĺžka kľúča L | 190 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 8 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 13 mm | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-molybdénová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613800 17 | |
EAN/GTIN | 4013288212733 | |
Číslo výrobcu | 05020208001 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Očkoploché kľúče 17
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
20,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 019 kus/y s okamžitým dodaním
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
586 kus/y s okamžitým dodaním
11,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
maximálna výška rozovretia h1 | 8 | 8 | 8 |
Povrch | matne chrómované | matne chrómované | povrch chrómovaný cez nikel |
Dĺžka kľúča L | 190 | 190 | 240 |
Rozmer cez steny | 17 | 17 | 17 |
Materiál | Chróm-molybdénová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | chróm-legovaná oceľ |
maximálna výška krúžku h2 max | 13 | 13 | 12 |