{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 9/16 palec | |
Dĺžka kľúča L | 165 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 6,5 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 12 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Rozmery cez steny | palcový | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613520 9/16 | |
EAN/GTIN | 4018754020164 | |
Číslo výrobcu | 40483434 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý kľúč, palce 9/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
212 kus/y s okamžitým dodaním
14,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 668 kus/y s okamžitým dodaním
5,06 €
3,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
maximálna výška rozovretia h1 | 6,5 | 6,5 |
Nastavenie krúžku | 15 | 15 |
Dĺžka kľúča L | 165 | 181 |
Rozmery cez steny | palcový | palcový |
Rozmer cez steny | 9/16 | 9/16 |
maximálna výška krúžku h2 max | 12 | 12 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |