{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 7/16 palec | |
Dĺžka kľúča L | 135 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 5,5 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 10 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Rozmery cez steny | palcový | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613520 7/16 | |
EAN/GTIN | 4018754020140 | |
Číslo výrobcu | 40482828 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Očkoplochý kľúč, palce, Rozmer cez steny: 7/16palec
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním
12,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 826 kus/y s okamžitým dodaním
4,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
maximálna výška rozovretia h1 | 5,5 mm | 5,5 mm |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
Dĺžka kľúča L | 135 mm | 151 mm |
Rozmery cez steny | palcový | palcový |
Rozmer cez steny | 7/16 palec | 7/16 palec |
maximálna výška krúžku h2 max | 10 mm | 10 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |