{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 11/16 palec | |
Dĺžka kľúča L | 200 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 8 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 13 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Rozmery cez steny | palcový | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613520 11/16 | |
EAN/GTIN | 4018754020195 | |
Číslo výrobcu | 40483838 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Očkoplochý kľúč, palce, Rozmer cez steny: 11/16palec
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
112 kus/y s okamžitým dodaním
20,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 701 kus/y s okamžitým dodaním
6,62 €
3,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
maximálna výška rozovretia h1 | 8 mm | 8 mm |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
Dĺžka kľúča L | 200 mm | 211 mm |
Rozmery cez steny | palcový | palcový |
Rozmer cez steny | 11/16 palec | 11/16 palec |
maximálna výška krúžku h2 max | 13 mm | 13 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |