{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 15/16 palec | |
Dĺžka kľúča L | 280 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 12 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 16 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Rozmery cez steny | palcový | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613520 15/16 | |
EAN/GTIN | 4018754020249 | |
Číslo výrobcu | 40484646 | |
Výrobca | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |