{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 5/8 palec | |
Dĺžka kľúča L | 180 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 8 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 13 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Rozmery cez steny | palcový | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613520 5/8 | |
EAN/GTIN | 4018754020188 | |
Číslo výrobcu | 40483636 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Očkoplochý kľúč, palce, Rozmer cez steny: 5/8palec
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
204 kus/y s okamžitým dodaním
16,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 714 kus/y s okamžitým dodaním
5,99 €
3,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
maximálna výška rozovretia h1 | 8 mm | 8 mm |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
Dĺžka kľúča L | 180 mm | 201 mm |
Rozmery cez steny | palcový | palcový |
Rozmer cez steny | 5/8 palec | 5/8 palec |
maximálna výška krúžku h2 max | 13 mm | 13 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |