Jednostranný otvorený kľúč 95

Č. pol.: 613300 95
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
255 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 95 mm
Dĺžka kľúča L 875 mm
Hrúbka hlavy hmax 26 mm
Poloha rozovretia 15 Stupeň
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál špeciálna oceľ
Povrch černené
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 613300 95
EAN/GTIN 4045197385055
Číslo výrobcu 613300 95

Popis

Prevedenie:

Kovaný v zápustke; poloha rozovretia 15°, silná stopka.

Materiál:

Špeciálna oceľ (pevnosť 1200 − 1400 N/mm2). Povrch čierny.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka