{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 7 mm | |
Dĺžka kľúča L | 91 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 14,7 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 2 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 75 Stupeň | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 612200 7 | |
EAN/GTIN | 4018754018581 | |
Číslo výrobcu | 40060707 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Malý obojstranný otvorený kľúč 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
178 kus/y s okamžitým dodaním
9,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 138 kus/y s okamžitým dodaním
5,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha rozovretia 1 | 15 | 15 |
Poloha rozovretia 2 | 75 | 75 |
maximálna šírka rozovretia b1 | 14,7 | 19,8 |
maximálna výška rozovretia h | 2 | 4,6 |
Dĺžka kľúča L | 91 | 107 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |