{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 6 mm | |
Dĺžka kľúča L | 78 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 12,6 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 2 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 75 Stupeň | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 612200 6 | |
EAN/GTIN | 4018754018574 | |
Číslo výrobcu | 40060606 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Malý obojstranný otvorený kľúč 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
172 kus/y s okamžitým dodaním
9,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 485 kus/y s okamžitým dodaním
5,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
Poloha rozovretia 2 | 75 Stupeň | 75 Stupeň |
maximálna výška rozovretia h | 2 mm | 4 mm |
Dĺžka kľúča L | 78 mm | 92 mm |
Rozmer cez steny 1 | 6 mm | 6 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |