{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 14 mm | |
Dĺžka kľúča L | 131 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 28,3 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 3 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 75 Stupeň | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 612200 14 | |
EAN/GTIN | 4018754018659 | |
Číslo výrobcu | 40061414 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Malý obojstranný otvorený kľúč 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
186 kus/y s okamžitým dodaním
12,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
528 kus/y s okamžitým dodaním
6,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha rozovretia 1 | 15 | 15 |
Poloha rozovretia 2 | 75 | 75 |
maximálna výška rozovretia h | 3 | 6,3 |
Dĺžka kľúča L | 131 | 160 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |