Malý obojstranný otvorený kľúč, Rozmer cez steny: 10mm

Č. pol.: 612200 10
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
211 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1 10 mm
Dĺžka kľúča L 105 mm
maximálna šírka rozovretia b1 21 mm
maximálna výška rozovretia h 3 mm
Poloha rozovretia 1 15 Stupeň
Poloha rozovretia 2 75 Stupeň
Materiál chróm-legovaná oceľ
Povrch bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 612200 10
EAN/GTIN 4018754018611
Číslo výrobcu 40061010

Popis

Prevedenie:

S veľmi úzkymi hlavami. Nerovnaké rozovretie (15° a 75°), rovnaká veľkosť kľúčov na oboch stranách.

Použitie:

Predovšetkým na montáž na úzkych miestach.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ; bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka