Súprava malých obojstranných otvorených kľúčov, povrch chrómovaný cez nikel, Počet kľúčov: 13

Č. pol.: 612400 13
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet kľúčov Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet kľúčov 13
Poloha rozovretia 1 15 Stupeň
Poloha rozovretia 2 75 Stupeň
Rozmery cez steny metrické
Materiál chróm-legovaná oceľ
Povrch povrch chrómovaný cez nikel
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 612400 13
EAN/GTIN 4018754080519
Číslo výrobcu 96400602

Popis

Prevedenie:

S veľmi úzkymi hlavami. Nerovnaké rozovretie (15° a 75°), rovnaká veľkosť kľúčov na oboch stranách.

Použitie:

Predovšetkým na montáž na úzkych miestach.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ; bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Rozsah dodávky:

1 Malý obojstranný otvorený klúc C. 612200 / 612205: Veľ. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14