{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 4 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 5 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 100 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 13 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 14 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 3 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610600 4X5 | |
EAN/GTIN | 4062406219642 | |
Číslo výrobcu | 610600 4X5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Obojstranný otvorený kľúč, Rozmery kľúčov: 4X5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
585 kus/y s okamžitým dodaním
4,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 287 kus/y s okamžitým dodaním
3,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 496 kus/y s okamžitým dodaním
3,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
bez iskier | nie | nie | nie |
maximálna šírka rozovretia b1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Dĺžka kľúča L | 100 mm | 103 mm | 103 mm |
Rozmer cez steny 1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Rozmer cez steny 2 | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |