{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 27 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 32 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 300 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 60 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 70 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 10 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610600 27X32 | |
EAN/GTIN | 4062406220433 | |
Číslo výrobcu | 610600 27X32 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Obojstranný otvorený kľúč, Rozmery kľúčov: 27X32mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
614 kus/y s okamžitým dodaním
15,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
319 kus/y s okamžitým dodaním
10,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
725 kus/y s okamžitým dodaním
12,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
466 kus/y s okamžitým dodaním
8,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 |
Dĺžka kľúča L | 300 mm | 299 mm | 299 mm | 285 mm |
Rozmer cez steny 2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické | metrické |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |