{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rozmer cez steny 1 | 7/16 palec | |
Rozmer cez steny 2 | 1/2 palec | |
Dĺžka kľúča L | 170 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 26 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 30 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 5,3 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Rozmery cez steny | palcový | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610120 7 | |
EAN/GTIN | 4018754019755 | |
Číslo výrobcu | 40432832 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Dvojitý vidlicový kľúč, palce, Typ: 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
11,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 120 kus/y s okamžitým dodaním
5,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | 75 Stupeň |
maximálna šírka rozovretia b1 | 26 mm | 19,8 mm |
maximálna výška rozovretia h | 5,3 mm | 4,6 mm |
Dĺžka kľúča L | 170 mm | 107 mm |
Rozmery cez steny | palcový | metrické |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |