{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rozmer cez steny 1 | 5/8 palec | |
Rozmer cez steny 2 | 3/4 palec | |
Dĺžka kľúča L | 220 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 36 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 42 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 6,7 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Rozmery cez steny | palcový | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610120 13 | |
EAN/GTIN | 4018754019809 | |
Číslo výrobcu | 40433640 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Dvojitý vidlicový kľúč, palce 13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
12,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
766 kus/y s okamžitým dodaním
6,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha rozovretia 1 | 15 | 15 |
Poloha rozovretia 2 | 15 | 75 |
maximálna šírka rozovretia b1 | 36 | 27,5 |
maximálna výška rozovretia h | 6,7 | 6 |
Dĺžka kľúča L | 220 | 160 |
Rozmery cez steny | palcový | metrické |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |