{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rozmer cez steny 1 | 19/32 palec | |
Rozmer cez steny 2 | 11/16 palec | |
Dĺžka kľúča L | 205 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 35 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 40 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 5,8 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Rozmery cez steny | palcový | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610120 10 | |
EAN/GTIN | 4018754019786 | |
Číslo výrobcu | 40433538 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvojitý vidlicový kľúč, palce 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
11,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
429 kus/y s okamžitým dodaním
5,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha rozovretia 1 | 15 | 15 |
Poloha rozovretia 2 | 15 | 75 |
maximálna šírka rozovretia b1 | 35 | 22,5 |
maximálna výška rozovretia h | 5,8 | 5 |
Dĺžka kľúča L | 205 | 120 |
Rozmery cez steny | palcový | metrické |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |